Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del pernoM4
- Diámetro interno10 mm
- Presión de contacto del cubo18854.91 psi
- Outside Diameter18 mm
- Longitud total28 mm
- Tamaño del tornilloM4x10
- Presión de contacto del eje230 N/mm^2
- Peso0.15 lb
Details
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel sin electrodos
- Tipo de bridaCon bridas
- Número de tornillos de bloqueo3
- SeriePSL-K-C
Descripción general
Descripción del fabricante
PSL-K-10-C CASQUILLO