Motion
IDVSNM3665T

Baldor-Reliance
IDVSNM3665T

Motor de servicio del inversor - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 184TC , caja de TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base de 1750 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #03757109
No. Fabricante IDVSNM3665T
Price$3,606.24/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
IDVSNM3665T

Motor de servicio del inversor - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 184TC , caja de TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base de 1750 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #03757109
No. Fabricante IDVSNM3665T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,606.24/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    184TC
  • Longitud total de la dimensión C
    17.85 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    146 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Diseñado específicamente para el funcionamiento del inversor donde se requiere un rango de velocidad de par 1000:1 constante. Incluye provisiones para el eje corto para el codificador de eje hueco, tres termostatos y todos los bastidores 440T incluyen un cojinete aislado de ODE. Cumple con NEMA MG 1, parte 31. Par constante continuo a velocidad cero.
  • Amperios a tensión
    6.6 A @ 460 V; 13.2 A @ 230 V
  • Aplicaciones
    Transportadores, extrusoras, líneas de impresión, conversión, soportes de prueba, en cualquier lugar donde se requiera un par constante en un amplio rango de velocidades.
  • RPM base
    1750 rpm
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    6.40 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Vídeo de instrucciones
  • Vídeo de instrucciones 2
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de servicio del inversor
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Termostato
  • UPC_NO
    781568465578
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
IDVSNM3665T