Motion
PLB6839FD8C02 2 7/16 ALOJAMIENTO Y SELLOS

Link-Belt (RRX)
PLB6839FD8C02 2 7/16 HOUSING & SEALS

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03757254
No. Fabricante PLB6839FD8C02 2 7/16 HOUSING & SEALS
Precio2,879.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
PLB6839FD8C02 2 7/16 HOUSING & SEALS

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03757254
No. Fabricante PLB6839FD8C02 2 7/16 HOUSING & SEALS
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
Precio2,879.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    3-1/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 8.6250 a 9.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • En general Altura  
    6.3750 pulg.
  • En general Longitud  
    11.2500 pulg.
  • Ancho general
    5.9375 pulg.
  • Peso
    27 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de extremo
    Cerrado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +212 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    41500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    53000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    22215LB
  • Tipo de sello
    Taconito
  • Serie
    6800
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662327441715

Descripción general

Descripción del fabricante
PLB6839FD8C02 ALOJAMIENTO P-LB6839FD8C-02

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo