Motion
RNAF223516
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 22 mm, 35 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03758014
No. Fabricante RNAF223516
Precio46.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 22 mm, 35 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03758014
No. Fabricante RNAF223516
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
Precio46.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    16 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    17600 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con caja separable RNAF223516 tiene un diámetro de orificio de 22 mm, un diámetro exterior de 35 mm, un ancho total de 16 mm y un diseño abierto, lo que lo hace ideal para aplicaciones compactas de alta resistencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    ARNF
  • Capacidad de carga estática
    20900 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RNAF223516 AGUJA BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable
  • Acero con alto contenido de carbono