Motion
ZAF6211F  2 11/16 BOLITAS DE PAPEL BRG

REXNORD INC
ZAF6211F 2 11/16 PILLWBLK ROLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 2-11/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #03758113
No. Fabricante ZAF6211F 2 11/16 PILLWBLK ROLER BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZAF6211F 2 11/16 PILLWBLK ROLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 2-11/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #03758113
No. Fabricante ZAF6211F 2 11/16 PILLWBLK ROLER BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    3-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 9.8750 a 11 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-11/16 pulg.
  • En general Altura  
    7.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    12.5940 pulg.
  • Ancho general
    4.5313 pulg.
  • Peso
    44.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    793699901627
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    46800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    55700 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    6000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699901627

Descripción general

Descripción del fabricante
ZAF6211F HD PB 4 PERNO 6000 ADP BRG
  • Diseñado para maximizar el tiempo de actividad y minimizar el tiempo de cambio
  • Opciones de sellado: (Z) sello laberíntico de alta velocidad y alta temperatura, (K) sello labial de contacto ligero, (M) sello labial de contacto pesado accionado por resorte, (G) sello protector de grava de triple labio y tapas de extremo auxiliares con plan de protección de cinco puntos
  • Instalación rápida
  • Cojinete unificado
  • ±2° desalineación dinámica
  • Holgura preestablecida
  • Instalación correcta en todo momento
  • Extractor de cojinetes incorporado en el momento de la extracción
  • Sellos intercambiables/actualizables
  • Mayores clasificaciones de carga
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno