Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones5 x 10.875 x 8.25 pulg.
- Altura5 pulg.
- Longitud10.875 pulg.
- Altura exterior5 pulg.
- Longitud exterior10.875 pulg.
- Anchura exterior8.25 pulg.
- Altura total5 pulg.
- Longitud total10.875 pulg.
- Ancho general8.25 pulg.
- Ancho8.25 pulg.
Detalles
- ColorRojo
- Recubrimiento de acabadoPlástico
- Aprobación de FmNo aprobado por FM
- MaterialPolímeros de grado industrial
- Cantidad del paquete20
- TipoContenedor de rejillas divisibles
- UPC_NO032903310528
- Capacidad de peso20 lb
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- Las ranuras divisorias le permiten crear cientos de tamaños de compartimento
- Los divisores (se venden por separado) permiten la subdivisión de los contenedores a un tamaño de compartimento cuadrado de 1-1/8"
- Capacidad de peso de 20 lb