Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones6 x 16.5 x 10.875 pulg.
- Altura6 pulg.
- Longitud16.5 pulg.
- Altura exterior6 pulg.
- Longitud exterior16.5 pulg.
- Anchura exterior10.875 pulg.
- Altura total6 pulg.
- Longitud total16.5 pulg.
- Ancho general10.875 pulg.
- Ancho10.875 pulg.
Detalles
- ColorRojo
- Recubrimiento de acabadoPlástico
- Aprobación de FmNo aprobado por FM
- MaterialPolímeros de grado industrial
- Cantidad del paquete8
- UPC_NO032903316629
- Capacidad de peso35 lb
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- Las ranuras divisorias le permiten crear cientos de tamaños de compartimento
- Los divisores (se venden por separado) permiten la subdivisión de los contenedores a un tamaño de compartimento cuadrado de 1-1/8"
- Capacidad de peso de 35 lb