Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones6 x 22.38 x 17.38 pulg.
- Altura6 pulg.
- Longitud22.38 pulg.
- Altura exterior6 pulg.
- Longitud exterior22.38 pulg.
- Anchura exterior17.38 pulg.
- Altura total6 pulg.
- Longitud total22.38 pulg.
- Ancho general17.38 pulg.
- Ancho17.38 pulg.
Detalles
- ColorRojo
- Recubrimiento de acabadoPlástico
- Aprobación de FmNo aprobado por FM
- MaterialPolímeros de grado industrial
- Cantidad del paquete4
- TipoContenedor de rejillas divisibles
- UPC_NO032903498578
- Capacidad de peso40 lb
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- Las ranuras divisorias le permiten crear cientos de tamaños de compartimento
- Los divisores (se venden por separado) permiten la subdivisión de los contenedores a un tamaño de compartimento cuadrado de 1-1/8"
- Divisor de rejilla Akro #41226
- Capacidad de peso de 40 lb