Motion
4940008
Sistema métrico - Banda en V - Sección Z/10 , número de secciones: 1, tipo V, longitud de 100 pies
Artículo MI #03758176
No. Fabricante 4940008
Precio6.75 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sistema métrico - Banda en V - Sección Z/10 , número de secciones: 1, tipo V, longitud de 100 pies
Artículo MI #03758176
No. Fabricante 4940008
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
Precio6.75 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    100 pies
  • Diámetro mínimo de la polea
    1.79 pulg.
  • Altura total
    6.5 mm
  • Longitud total
    100 pies
  • Peso
    12.95 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    La banda Eagle Opaque 80 Non-Reinforced Vee Belting está fabricada con poliuretano sólido con un durómetro 80 Shore A que proporciona una excelente resistencia a la abrasión, alta elasticidad y también autotensado. Envasado en longitudes de 100 pies.
  • Categoría de correa
    Sistema métrico - Banda en V
  • Perfil de la correa
    V
  • Color
    Opaco
  • Tipo de construcción
    V
  • Durómetro
    80
  • Características y beneficios
    • Construcción sólida de poliuretano • Correas de poliuretano 80 Shore A durometer • Alta elasticidad; no se requieren incorporaciones • Cumple con la directiva REACH y RoHS 2002/95/EC
  • Número de catálogo del fabricante
    4940008
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Número de secciones
    1
  • Tipo de producto
    Correas sin fin
  • Tipo de refuerzo
    No reforzado
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Sección
    Z/10
  • Estándares cumplidos
    RoHS 2002/95/CE
  • Número comercial
    Z/10

Descripción general

Descripción del fabricante
4940008 OPAQUE 80 Z/10
  • Construcción sólida de poliuretano
  • 80 Correas de poliuretano Shore A durometer
  • Alta elasticidad; no se requieren incorporaciones
  • Cumple con la directiva REACH y RoHS 2002/95/EC

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno