Motion
ZAF6307F  3 7/16 BOLITAS DE PAPEL BRG

REXNORD INC
ZAF6307F 3 7/16 PILLWBLK ROLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 3-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #03758316
No. Fabricante ZAF6307F 3 7/16 PILLWBLK ROLER BRG
Precio1,989.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZAF6307F 3 7/16 PILLWBLK ROLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 3-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #03758316
No. Fabricante ZAF6307F 3 7/16 PILLWBLK ROLER BRG
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
Precio1,989.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    4-11/32 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 11.6250 a 13.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.
  • En general Altura  
    9.2813 pulg.
  • En general Longitud  
    15.3750 pulg.
  • Ancho general
    4.5313 pulg.
  • Peso
    75 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    793699901665
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    82000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    91900 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    6000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699901665

Descripción general

Descripción del fabricante
ZAF6307F HD PB 4 PERNO 6000 ADP BRG
  • Diseñado para maximizar el tiempo de actividad y minimizar el tiempo de cambio
  • Opciones de sellado: (Z) sello laberíntico de alta velocidad y alta temperatura, (K) sello labial de contacto ligero, (M) sello labial de contacto pesado accionado por resorte, (G) sello protector de grava de triple labio y tapas de extremo auxiliares con plan de protección de cinco puntos
  • Instalación rápida
  • Cojinete unificado
  • ±2° desalineación dinámica
  • Holgura preestablecida
  • Instalación correcta en todo momento
  • Extractor de cojinetes incorporado en el momento de la extracción
  • Sellos intercambiables/actualizables
  • Mayores clasificaciones de carga