Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura3 pulg.
- Tamaño del salpicadero-4
- Altura0.49 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Diámetro interior0.25 pulg.
- Longitud1 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.49 pulg.
- Diámetro exterior0.49 pulg.
- Grosor de la pared0.12 pulg.
- Peso0.08 lb
- Ancho0.49 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónGasolina, combustible y aceites lubricantes, aire y agua.
- AplicacionesGasolina, combustible y aceites lubricantes, aire y agua.
- Presión de estallido1200 psi
- ColorAzul
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Color de la cubiertaAzul
- Material de la cubiertaPolietileno clorado
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Presión de la manguera300 psi
- Material de refuerzo de la mangueraPoliéster
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Material del tubo interiorPolietileno clorado
- Número de catálogo del fabricanteFC332-04RL
- Número de Upc del fabricante678146073969
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento302 °F
- Presión máxima de funcionamiento300 psi
- Temperatura máxima302 °F
- Presión máxima de trabajo300 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Rango de temperatura de funcionamientoEl aire no debe superar los 121 C [250 F] y el agua no debe superar los 82 C [180 F]
- Clasificación de presión300 psi
- Estándares cumplidosAprobado por MSHA
- Material del tuboPolietileno clorado
- Aplicaciones típicasGasolina, combustible y aceites lubricantes, aire y agua.
- UPC_NO678146073969
- Presión de trabajo300 psi
- Temperatura máxima de trabajo302°F
- Temperatura de trabajo mín.-40°F
Descripción general
- Mayor vida útil del ensamblaje de la hsoe
- Soporta altas presiones y temperaturas
- Resistente al acodamiento