Motion
FG 6
Ventilador Tubeaxial o Duct, Caudal de Aire en Rango: Menos de 500, Velocidad: 2700RPM, Tipo de Transmisión: Transmisión Directa
Artículo MI #03758354
No. Fabricante FG 6
Precio756.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador Tubeaxial o Duct, Caudal de Aire en Rango: Menos de 500, Velocidad: 2700RPM, Tipo de Transmisión: Transmisión Directa
Artículo MI #03758354
No. Fabricante FG 6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio756.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    11-3/8 pulg.
  • Altura total
    8 pulg.
  • Ancho general
    11-3/8 pulg.

Detalles

  • Forma del conducto
    Circular
  • Diseño del ventilador
    Centrífuga
  • Temperatura máx. de la corriente de aire
    +140 °F
  • Flujo de aire máximo
    500 cfm
  • Corriente del motor
    0.68 A
  • Tipo de carcasa del motor
    Rotor externo
  • Fase motora
    1 fase
  • Frecuencia de potencia del motor
    60 Hz
  • Voltaje del motor
    120 V
  • Tipo de montaje
    Conducto
  • Velocidad
    2700 rpm
  • Estándares cumplidos
    Certificación CSA, UL Listed
  • Clasificación de presión estática
    0.1 en wg, 0.2 en wg, 0.4 en wg, 0.6 en wg, 0.8 en wg, 0 en wg, 1-1/2 en wg, 1-1/4 en wg, 1 en wg
  • Tipo de rueda
    Incline hacia atrás

Descripción general

Descripción del fabricante
FG6 VENTILADOR DE ESCAPE EN LÍNEA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"