Especificaciones
Dimensions
- Línea central de base a orificio4.5000 pulg.
- Ancho de la base4-11/32 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 11.6250 a 13.1250 pulg.
- Bore Diameter3-7/16 pulg.
- Overall Height9.2813 pulg.
- Overall Length15.3750 pulg.
- Ancho general5.1406 pulg.
- Peso75.5 lb
Details
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante793699901559
- RPM Máx.2400 rpm
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial82000 lbf
- Capacidad de carga estática radial91900 lbf
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Serie6000
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO793699901559
Descripción general
- Diseñado para maximizar el tiempo de actividad y minimizar el tiempo de cambio
- Opciones de sellado: (Z) sello laberíntico de alta velocidad y alta temperatura, (K) sello labial de contacto ligero, (M) sello labial de contacto pesado accionado por resorte, (G) sello protector de grava de triple labio y tapas de extremo auxiliares con plan de protección de cinco puntos
- Instalación rápida
- Cojinete unificado
- ±2° desalineación dinámica
- Holgura preestablecida
- Instalación correcta en todo momento
- Extractor de cojinetes incorporado en el momento de la extracción
- Sellos intercambiables/actualizables
- Mayores clasificaciones de carga
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Regal Rexnord Copra Fans Compact and Efficient BrochureCOPRA fans are compact, high-efficiency solutions specifically engineered to meet the demanding performance and space requirements of modern data centers. Designed with a short axial length, advanced aerodynamic impeller technology, and sustainable materials, they deliver reliable, energy-efficient operation while minimizing footprint and downtime.
View Literature
Eaton Standard Cast Pipeline Strainers BrochureCOPRA fans are compact, high-efficiency solutions specifically engineered to meet the demanding performance and space requirements of modern data centers. Designed with a short axial length, advanced aerodynamic impeller technology, and sustainable materials, they deliver reliable, energy-efficient operation while minimizing footprint and downtime.
View Literature
Regal Rexnord Why Choose Rexnord Addax Cooling Tower Brakes FlyerWhy Choose Rexnord Addax Cooling Tower Brakes highlights a simple, low‑maintenance design that safely isolates fans, eliminates unsafe free‑wheeling practices, and enables rapid shutdown during storms. With corrosion‑resistant 316 stainless components, universal mounting, and remote actuation, Addax maximizes safety and uptime.
View Literature
Regal Rexnord Stay Cool with Cooling Tower Powertrain Solutions FlyerStay Cool with Cooling Tower Powertrain Solutions highlights integrated Falk gear drives, Addax composite couplings and brakes, Marathon motors, and Perceptiv monitoring designed to improve reliability, reduce vibration, and extend equipment life in demanding cooling tower environments.
View Literature
More resources
Regal Rexnord Marathon Powertrain Solutions for Cooling Towers Brochure
Powertrain Solutions for Cooling Towers are designed to thrive in harsh environments, minimizing vibration and resisting water, humidity, and chemicals while delivering peak performance. Featuring Falk gear drives, Addax brakes, and Marathon motors, they enhance reliability and reduce total cost.
Regal Rexnord Traveling Water Screen System for Cooling Towers Flyer
The Cambridge Regal Rexnord Traveling Water Screen System manual provides installation and operational guidance for cooling tower filtration equipment. It outlines system components, maintenance procedures, and safety considerations to ensure efficient debris removal and reliable performance.