Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.1406 pulg.
- Ancho de la base2-1/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.5469 pulg.
- Tamaño del pernoM14
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- Altura total4.2500 pulg.
- Longitud total4.7188 pulg.
- Ancho general2.2500 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial7420 lbf
- Capacidad de carga estática radial4610 lbf
- Cojinete de repuestoUC209-28
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCPA200
- UPC_NO0808250328987