Motion
6232MC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 160 mm de DI, 290 mm de DE, 48 mm de ancho
Artículo MI #03758684
No. Fabricante 6232MC3
Precio3,889.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 160 mm de DI, 290 mm de DE, 48 mm de ancho
Artículo MI #03758684
No. Fabricante 6232MC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,889.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Ancho del anillo exterior
    48 mm
  • Exterior Diámetro  
    290 mm
  • Altura total
    48 mm
  • Longitud total
    290 mm
  • En general Ancho  
    48 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6232MC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 160mm orificios con diseño abierto, 290mm OD y 48mm de ancho para aplicaciones generales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6232MC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176501593
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176501593

Descripción general

Descripción del fabricante
6232 M C3 COJINETE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs