Motion
69014191628

NORTON ABRASIVES
69014191628

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Número de grano: 150, Diámetro de rueda: 6 pulg.
Artículo MI #03758694
No. Fabricante 69014191628
Precio532.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
69014191628

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Número de grano: 150, Diámetro de rueda: 6 pulg.
Artículo MI #03758694
No. Fabricante 69014191628

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio532.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del eje
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    1-1/4 pulg.
  • Profundidad superabrasiva
    1/16 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.
  • Grosor de la rueda
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo de bono
    Resinoide
  • Número de grano
    150
  • Material
    Diamante
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de rueda superabrasiva
    Tipo 12V9
  • UPC_NO
    69014191628
  • Dureza de la rueda
    R
  • Tipo de rueda
    Tipo 12 - Rueda de platos

Descripción general

Descripción del fabricante
69014191628 6 X 3/4 X 1-1/4 TIPO 12V9