Motion
ZBR6303
Unidad de rodamiento de rodillo piloto de cuatro pernos - Unidad de rodamiento esférica, 3-3/16 pulg. de diámetro interior, montaje de brida 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #03759688
No. Fabricante ZBR6303
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de rodillo piloto de cuatro pernos - Unidad de rodamiento esférica, 3-3/16 pulg. de diámetro interior, montaje de brida 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #03759688
No. Fabricante ZBR6303
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.0900 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    8.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-3/16 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    10.2500 pulg.
  • Peso
    34 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    793699901887
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    82000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    91900 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    6000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699901887

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRITO DE ZBR6303 FLG 6000 ADP BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"