Motion
ZBR6307 3 7/16 RODILLO DE CARRO DE FLG BRG

REXNORD INC
ZBR6307 3 7/16 FLG CART ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Acoplamiento de rodillo esférico, 3-7/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida piloto de 4-Bolt, Montaje con adaptador, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #03759696
No. Fabricante ZBR6307 3 7/16 FLG CART ROLLER BRG
Precio3,993.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZBR6307 3 7/16 FLG CART ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Acoplamiento de rodillo esférico, 3-7/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida piloto de 4-Bolt, Montaje con adaptador, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #03759696
No. Fabricante ZBR6307 3 7/16 FLG CART ROLLER BRG
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
Precio3,993.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    8.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    5-9/64 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.2500 pulg.
  • Peso
    34 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    793699903591
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    82000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    91900 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    6000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699903591

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRITO DE ZBR6307 FLG 6000 ADP BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good