Motion
ZBR6311 3 11/16 RODILLO DE CARRO DE FLG BRG

REXNORD INC
ZBR6311 3 11/16 FLG CART ROLLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillo piloto de cuatro pernos - 3.6875 pulg., orificio , montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #03759706
No. Fabricante ZBR6311 3 11/16 FLG CART ROLLER BRG
Precio8,714.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZBR6311 3 11/16 FLG CART ROLLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillo piloto de cuatro pernos - 3.6875 pulg., orificio , montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #03759706
No. Fabricante ZBR6311 3 11/16 FLG CART ROLLER BRG
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
Precio8,714.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.6300 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    9.3750 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    6.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.6875 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5.7800 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Dinámico - ±2.0 °
  • Diámetro exterior
    10.8800 pulg.
  • En general Altura  
    5.7800 pulg.
  • Longitud total
    10.8800 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    10.8800 pulg.
  • Ancho general
    10.8800 pulg.
  • Diámetro del piloto
    8.1250 pulg.
  • Peso
    49 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
  • Número de cojinete
    6311U
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Bloques de cartuchos bridados Rexnord ZBR6311 Rodamientos de rodillos esféricos Rex - ZBR6311
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483204080
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    793699901894
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    2050 rpm
  • Velocidad máxima
    2050 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    118000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    127500 lbf
  • Relubricable
  • Material de retención
    Polímero
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Autoalineación
  • Serie
    6000
  • Capacidad de carga estática
    137000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699901894

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRITO DE ZBR6311 FLG 6000 ADP BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"