Motion
ZBR6315 3 15/16 RODILLO DE CARRO DE FLG BRG

REXNORD INC
ZBR6315 3 15/16 FLG CART ROLLER BRG

Cojinete de rodillo esférico - Acoplamiento de rodillo esférico, calibre 3-15/16 in, montaje de brida pilotada de 4-Bolt, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #03759712
No. Fabricante ZBR6315 3 15/16 FLG CART ROLLER BRG
Precio4,248.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZBR6315 3 15/16 FLG CART ROLLER BRG

Cojinete de rodillo esférico - Acoplamiento de rodillo esférico, calibre 3-15/16 in, montaje de brida pilotada de 4-Bolt, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #03759712
No. Fabricante ZBR6315 3 15/16 FLG CART ROLLER BRG
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
Precio4,248.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    9.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-15/16 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    5-31/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.8750 pulg.
  • Peso
    49 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    793699903607
  • RPM Máx.
    2050 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Serie
    6000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699903607

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRITO DE ZBR6315 FLG 6000 ADP BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"