Motion
FFH16 1SAE F

FASTER
FFH16 1SAE F

Zócalo hidráulico de cara plana - Material del cuerpo de acero, ORB de 1 pulg., rosca hembra SAE 1-5/16 – 12 , 5075 psi psi, Tamaño del cuerpo de 1 pulg., Junta de poliuretano y Buna-N
Artículo MI #03759864
No. Fabricante FFH16 1SAE F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FASTER
FFH16 1SAE F

Zócalo hidráulico de cara plana - Material del cuerpo de acero, ORB de 1 pulg., rosca hembra SAE 1-5/16 – 12 , 5075 psi psi, Tamaño del cuerpo de 1 pulg., Junta de poliuretano y Buna-N
Artículo MI #03759864
No. Fabricante FFH16 1SAE F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1-5/16 – 12 AAG
  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.
  • Fuerza de conexión
    63.8 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    20305 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. ORB, rosca hembra SAE 1-5/16 – 12
  • Caudal
    60.76 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra ORB
  • Industria/Aplicación
    Agricultura, construcción, industria, petróleo y gas, marina, vehículos y máquinas de carretera
  • Material del sello
    Buna-N y poliuretano
  • Derrame
    0.00100 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 16028
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Presión de trabajo
    5075 psi
  • Rango de presión de trabajo
    5001 a 6000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
2FFI-1-1SAE-M ACOPLAMIENTO Q.D.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"