Motion
5416T
Bolsa de herramientas - Material de lona, no resistente al agua
Artículo MI #03759955
No. Fabricante 5416T
Precio39.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bolsa de herramientas - Material de lona, no resistente al agua
Artículo MI #03759955
No. Fabricante 5416T
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
Su precio$39.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    5 pulg.
  • Altura
    10 pulg.
  • Longitud
    9 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • Lona n.o 4 con doble fondo • Bolsa de pernos con trabilla de pasador de toro a cada lado • Capacidad del cinturón: hasta 3”
  • Material
    Lona
  • Número de compartimentos
    3
  • Rodar
    No rodante
  • Estilo de bolsa de herramientas
    Bolsa de pernos con presilla de pasador tipo toro
  • UPC_NO
    092644553776
  • Resistente al agua o al agua
    No resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
5416T BOLSA DE PASADOR DE TORO Y PERNO CON LAZO
  • Lona n.o 4 con doble fondo
  • Bolsa de pernos con presilla de pasador de toro a cada lado
  • Capacidad de la correa: hasta 3”

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good