Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno2-15/16 pulg.
- Altura total6.6875 pulg.
- Espaciado de ranura5.9375 pulg.
- Peso27.6 lb
Details
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteZT96215
- Número de Upc del fabricante793699904000
- RPM Máx.2800 rpm
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial46800 lbf
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- SerieZT6000
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO793699904000
Descripción general
- Las nuevas unidades de rodamientos de rodillos esféricos de montaje adaptador cónico proporcionan disposiciones versátiles para ejes de soporte que soportan cargas radiales sustanciales o una combinación de cargas radiales y de empuje
- Incorpora una tuerca de bloqueo integral, un manguito y un anillo guía interno junto con la tecnología Optical Strain Sensing (OSS) y un sistema de bloqueo positivo (PLS) que indica visualmente cuándo el cojinete se aprieta al eje correctamente
- Estas características no solo ofrecen el montaje de eje más seguro, precisión de funcionamiento y capacidad para acomodar ejes de tamaño inferior, sino que también garantizan la instalación correcta en todo momento y hacen que la extracción sea rápida
- Ofrece mayores capacidades de carga dinámica que el diseño anterior, funciona más frío y funciona más silencioso, lo que produce un rodamiento que dura más en la aplicación
- La capacidad de desalineación dinámica y estática se ha aumentado a ±2.0°
- Los rodillos están alineados por los retenedores y el anillo guía interno, por lo que a pesar de la desalineación, la carga del rodillo siempre se distribuye equitativamente por toda la superficie; evita tensiones de carga de borde alto en los rodillos y, por lo tanto, no es necesario reducir la capacidad nominal del rodamiento para condiciones de desalineación dentro del ±2.0°
- Fácil de montar y desmontar, sellado, prelubricado y no requiere ajuste durante el montaje
- Entre las características clave adicionales se incluyen: Elección de varios tipos de sello según la aplicación; todos los sellos garantizan la protección con hasta ±2.0° de desalineación en todas las direcciones, proporcionar funcionamiento en extensiones de anillos interiores endurecidos y rectificados y se pueden retirar sin desmontar el cojinete; holguras de cojinetes ajustables en campo según la necesidad de la aplicación; cojinete de rodillos esféricos totalmente autoalineable que se adapta a la desalineación operativa o desalineación debida a la instalación; las carreras interiores carburadas en caja proporcionan una superficie resistente a la fatiga y una resistente núcleo dúctil resistente a las grietas
- Carcasa de hierro fundido
- Sello de separación
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Regal Rexnord MiRS October Conversion Shop CapabilitiesOur conversion shops are proud to partner with Regal Rexnord to provide gearbox assembly solutions through our Gearbox Build Program. Browse our list of unique product and service offerings.
View Literature
Regal Rexnord Why Choose Rexnord Addax Cooling Tower Brakes FlyerWhy Choose Rexnord Addax Cooling Tower Brakes highlights a simple, low‑maintenance design that safely isolates fans, eliminates unsafe free‑wheeling practices, and enables rapid shutdown during storms. With corrosion‑resistant 316 stainless components, universal mounting, and remote actuation, Addax maximizes safety and uptime.
View Literature
Regal Rexnord Stay Cool with Cooling Tower Powertrain Solutions FlyerStay Cool with Cooling Tower Powertrain Solutions highlights integrated Falk gear drives, Addax composite couplings and brakes, Marathon motors, and Perceptiv monitoring designed to improve reliability, reduce vibration, and extend equipment life in demanding cooling tower environments.
View Literature
Regal Rexnord Marathon Powertrain Solutions for Cooling Towers BrochurePowertrain Solutions for Cooling Towers are designed to thrive in harsh environments, minimizing vibration and resisting water, humidity, and chemicals while delivering peak performance. Featuring Falk gear drives, Addax brakes, and Marathon motors, they enhance reliability and reduce total cost.
View Literature
More resources
Regal Rexnord Traveling Water Screen System for Cooling Towers Flyer
The Cambridge Regal Rexnord Traveling Water Screen System manual provides installation and operational guidance for cooling tower filtration equipment. It outlines system components, maintenance procedures, and safety considerations to ensure efficient debris removal and reliable performance.
Regal Rexnord Powertrain Solutions Brochure
Regal Rexnord delivers a complete Cooling Tower powertrain solution, integrating motor, coupling, gearbox, and drive shaft components from a single source. This approach reduces freight costs by 60%, streamlines logistics, provides expert engineering support with 3D CAD design packages, and optimizes performance in corrosive cooling tower environments.