Motion
C285 2 1/8 1/2X1/4KW

Lovejoy
C285 2 1/8 1/2X1/4KW

68514449809 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 285, mordaza recta, calibre de 2.1250 pulg., acabado con chaveta y 1 acero inoxidable, fundición
Artículo MI #03760071
No. Fabricante C285 2 1/8 1/2X1/4KW
Precio949.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
C285 2 1/8 1/2X1/4KW

68514449809 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 285, mordaza recta, calibre de 2.1250 pulg., acabado con chaveta y 1 acero inoxidable, fundición
Artículo MI #03760071
No. Fabricante C285 2 1/8 1/2X1/4KW
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
Precio949.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.1250 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    285
  • Diámetro del extremo del cubo
    6.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.5000 pulg.
  • Peso
    35.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144498091
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    C
  • UPC_NO
    685144498090

Descripción general

Descripción del fabricante
C285-HUB-2-1/8-1/2X1/4KW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo