Motion
GS28/38 SPIDER 98 TIERRA A

Lovejoy
GS28/38 SPIDER 98 SHORE A

Araña de acoplamiento de mordaza - Poliuretano, Araña - Centro cerrado, Mordaza curvada, 11700 rpm, Color rojo
Artículo MI #03760124
No. Fabricante GS28/38 SPIDER 98 SHORE A
Price$59.92/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
GS28/38 SPIDER 98 SHORE A

Araña de acoplamiento de mordaza - Poliuretano, Araña - Centro cerrado, Mordaza curvada, 11700 rpm, Color rojo
Artículo MI #03760124
No. Fabricante GS28/38 SPIDER 98 SHORE A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$59.92/each

Especificaciones

Dimensions

  • Código de tamaño de acoplamiento
    GS28
  • Grosor del elemento
    0,590 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    0.9 °
  • Diámetro exterior
    65 mm
  • Peso
    0.07 lb

Details

  • Color
    Rojo
  • Número de pieza del concentrador compatible
    GS28
  • Durómetro del elemento
    98 Costa A
  • Material del elemento
    Poliuretano
  • Tipo de elemento
    Centro cerrado con araña
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Número de catálogo del fabricante
    68514467255
  • Número de Upc del fabricante
    685144672551
  • RPM Máx.
    11700 rpm
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    GS
  • Capacidad de par
    2832 pulg.
  • UPC_NO
    685144672551

Descripción general

Descripción del fabricante
GS28-SPIDER-98A ROJO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo