Especificaciones
Detalles
- 2D Dibujowww.molex.com/pdm_docs/sd/1200910010_sd.pdf
- Tipo de conexiónNanocambio (M8)
- Estilo de acoplamientoRosca interna
- Tipo acoplable en campoConector
- Sexo/OrientaciónMujer 90°
- Clasificación IPIP67
- Tipo de chavetaNinguna
- Material - ContactoAleación de cobre
- Cuerpo del conector de materialNailon
- Tuerca de acoplamiento del materialLatón niquelado
- Acoplamiento de revestimiento de materialOro sobre níquel
- Corriente máx.4.0 A
- Voltaje máx.75 V
- Número de postes4
- Rango de temperatura de funcionamiento32 a 176 °F