Motion
ZPS6403YF

Rexnord (RRX)
ZPS6403YF

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #03760226
No. Fabricante ZPS6403YF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
ZPS6403YF

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #03760226
No. Fabricante ZPS6403YF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    5.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    6-3/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    14.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-3/16 pulg.
  • En general Altura  
    11.6250 pulg.
  • En general Longitud  
    18.5000 pulg.
  • Ancho general
    6.2500 pulg.
  • Peso
    119 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    793699908688
  • RPM Máx.
    1850 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    140400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    144800 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    6000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699908688

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPS6403YF HD PB FLT 4BLT 6000 ADPBG