Motion
ZPS6407YF  4 7/16 COLCHONES PLEGABLES

Rexnord (RRX)
ZPS6407YF 4 7/16 PILLOWBLK ROLLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 4-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #03760240
No. Fabricante ZPS6407YF 4 7/16 PILLOWBLK ROLLR BRG
Price$15,718.25/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
ZPS6407YF 4 7/16 PILLOWBLK ROLLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 4-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #03760240
No. Fabricante ZPS6407YF 4 7/16 PILLOWBLK ROLLR BRG
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
Price$15,718.25/each

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    5.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    6-3/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    14.7500 pulg.
  • Bore Diameter  
    4-7/16 pulg.
  • Overall Height  
    11.6250 pulg.
  • Overall Length  
    18.5000 pulg.
  • Ancho general
    6.2500 pulg.
  • Peso
    119 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    793699905120
  • RPM Máx.
    1850 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    140400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    144800 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    6000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699905120

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPS6407YF HD PB FLT 4BLT 6000 ADPBG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs