Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1/4 pulg., 19/64 pulg., 5/32 pulg., 5/64 pulg., 7/64 pulg.
- Diámetro máx. del sujetador3/8 pulg., 5/32 pulg., 5/8 pulg., 7/32 pulg., 9/32 pulg.
- Diámetro mín. del tornillo3/32 pulg., 3/8 pulg., 5/32 pulg., 7/32 pulg., 9/32 pulg.
- Longitud total2 pulg., 2-3/16 pulg., 2-9/16 pulg., 3-5/16 pulg., 3-5/8 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesDiseñado para retirar pernos, pernos, tornillos de cabeza hueca y accesorios rotos. Diseño en espiral agresivo a la izquierda para una mayor capacidad de agarre. Las acanaladuras en espiral están diseñadas para incrustarse más profundamente en el metal a medida que gira la herramienta, de modo que a medida que aumenta la resistencia del sujetador, aumenta el agarre del extractor. El tamaño del extractor y el tamaño de broca recomendado están grabados en cada herramienta.
- Dirección de rosca compatibleRosca izquierda
- IncluyeCaja de índice metálico
- Extractor individual o conjuntoJuego de extractores
- Página de producto del fabricante
- Número de extractores incluidos10
- UPC_NO042526111198