Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca27/64 pulg.
- Tamaño de rosca externa1/2–13 pulg.
- Tamaño de la rosca internaM8 x 1.25
- Longitud0.484 pulg.
- Tamaño del macho de roscar1/2-13 pulg.
Detalles
- Tipo de paso de rosca externoTosca
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Número de modelo de la herramienta de instalación500-4
- Tipo de paso de rosca internaTosca
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoPlaquitas roscadas externas