Motion
LRT172216
Anillo interior - Orificio de 17 mm, 22 mm OD
Artículo MI #03760887
No. Fabricante LRT172216
Precio18.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 17 mm, 22 mm OD
Artículo MI #03760887
No. Fabricante LRT172216
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
Precio18.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    22 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El LRT172216 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 17 mm, un diámetro exterior de 22 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 0.04 lb, diseñado para proporcionar un anillo guía interior duradero para rodamientos de rodillos de aguja en equipos industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT172216
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT172216 ANILLO INTERIOR
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good