Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor120 lb
- Grado NLGI2
Detalles
- AplicaciónMultipropósito
- CertificaciónNSF H2
- ColorAzul
- ComposiciónComplejo de calcio, derivados de calcio, aceite mineral hidrotratado
- Tipo de contenedorPerno
- Punto de caída572 °F
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Espesante de grasaComplejo de calcio
- Temperatura máxima de funcionamiento615 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- SerieEP-2
- Acción de pulverizaciónMás de 1000 horas
- Rango de temperaturaDe -40 a +325 °C
- TipoPresión extrema
- UPC_NO810842010330
- Resistencia al aguaResistente al agua
- Lavado con aguaMenos del 2.5 %