Motion
C5513C
Cilindro hidráulico/Ram - Retorno de resorte/acción simple, capacidad de 55 toneladas, 13.250 in carrera, 18.125 in retraído, 31.375 in extendido
Artículo MI #03760983
No. Fabricante C5513C
Precio3,900.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro hidráulico/Ram - Retorno de resorte/acción simple, capacidad de 55 toneladas, 13.250 in carrera, 18.125 in retraído, 31.375 in extendido
Artículo MI #03760983
No. Fabricante C5513C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,900.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De base a puerto
    1.375 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3.750 pulg.
  • Longitud de rosca del collar
    2.188 pulg.
  • Altura extendida
    31.375 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.000 pulg.
  • Varilla del pistón Diámetro  
    3.125 pulg.
  • Altura retraída
    18.125 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    13.250 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    0.750 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2 – 13
  • Peso
    78.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    De acción única / Retorno de primavera
  • Rosca del cuello
    5 – 12
  • Capacidad del cilindro
    55 toneladas
  • Material del cilindro
    Acero
  • Área efectiva
    11.040 pulg.2
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Número de orificios
    2
  • Capacidad de aceite
    146.300 pulg.3
  • Protuberancia de la barra del pistón
    0.125 pulg.
  • Serie / Tipo
    Serie C / Uso general
  • Toneladas a 10000 psi
    55.20 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
C5513C CILINDROS, 55 TONELADAS Y 13 1/4 CICLOS
  • El rodamiento de aluminio y bronce reduce el desgaste causado por cargas descentradas, la fuerza del resorte de azimo acelera la retracción del pistón, cuerpo de acero sólido para mayor durabilidad, la varilla del pistón cromada resiste el desgaste y la corrosión, orificios de montaje de la base para el posicionamiento
  • El tamaño máximo de los resortes acelera el retorno del pistón y aumenta la vida útil del resorte
  • Cuerpo de cilindro de acero sólido para mayor durabilidad
  • La varilla del pistón cromada resiste el desgaste y la corrosión
  • Amplia gama de accesorios disponibles para roscar en la varilla del pistón, el collarín o la base del cilindro
  • Orificios de montaje de base estándar en cilindros de 5 a 55 toneladas; opcional en cilindros de 75 y 100 toneladas
  • Un medio acoplador hembra NPTF de 3/8" es estándar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"