Motion
P55
Bomba manual de una sola velocidad para cilindros de acción única: capacidad de aceite 55.000 de in³, presión máxima de 10000 psi, volumen máximo de 0.160 in³ por carrera, válvula de 2 vías
Artículo MI #03760989
No. Fabricante P55
Precio1,046.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba manual de una sola velocidad para cilindros de acción única: capacidad de aceite 55.000 de in³, presión máxima de 10000 psi, volumen máximo de 0.160 in³ por carrera, válvula de 2 vías
Artículo MI #03760989
No. Fabricante P55

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,046.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Esfuerzo de manejo
    145.00 lb
  • Tamaño del puerto de aceite
    3/8 NPTF
  • Altura total
    6.250 pulg.
  • Longitud total
    23.000 pulg.
  • Ancho general
    4.750 pulg.
  • Peso
    15.80 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Toda la construcción de metal no se quema en entornos de soldadura. El mango de metal moldeado proporciona menos flexibilidad y reduce la fatiga del operador. Práctico puerto de llenado en P23 y P55 que permite llenar las bombas en posición horizontal o vertical. El sello de la tapa de llenado actúa como válvula de seguridad para evitar la sobrepresurización del depósito. La válvula de alivio en el interior de la válvula de retención evita que las cargas bajen. La perilla grande de la válvula proporciona un mayor control para medir lentamente las cargas hacia abajo.
  • Ángulo del mango
    38°
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    10000 psi
  • Capacidad de aceite
    55.000 pulg.3
  • Tipo de bomba
    Velocidad única
  • UPC_NO
    662536002592
  • Capacidad de aceite utilizable
    45.000 pulg.3
  • Usar con tipo de elevador
    Cilindro de acción simple
  • Tipo de válvula
    2-Way
  • Volumen por carrera a alta presión
    0.160 pulg.3

Descripción general

Descripción del fabricante
BOMBA P55 , MANUAL, VELOCIDAD ÚNICA
  • Ideal para aplicaciones en las que hay poco o ningún viaje gratis
  • Construcción completamente metálica resistente para una resistencia y durabilidad que no se quema en entornos de soldadura
  • Mango de metal formado de alta resistencia que proporciona menos flexibilidad y menos fatiga del operador que los mangos redondos o compuestos
  • Práctico puerto de llenado que permite llenar las bombas en posición horizontal o vertical
  • El sello de la tapa de llenado actúa como válvula de seguridad para evitar la sobrepresurización del depósito
  • La válvula de alivio en el interior de la válvula de retención evita que las cargas se desplacen hacia abajo
  • La perilla grande de la válvula proporciona un mayor control para medir lentamente las cargas hacia abajo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"