Motion
PE552S
Bomba eléctrica Vanguard® PE55 de 2 velocidades - Acción simple, 1-1/8 hp, depósito de 2.50 gal, 525.0 in³ de capacidad utilizable, 56 in³/min de flujo a psi máx., 110/115 V, 50/60 Hz
Artículo MI #03760991
No. Fabricante PE552S
Precio8,671.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba eléctrica Vanguard® PE55 de 2 velocidades - Acción simple, 1-1/8 hp, depósito de 2.50 gal, 525.0 in³ de capacidad utilizable, 56 in³/min de flujo a psi máx., 110/115 V, 50/60 Hz
Artículo MI #03760991
No. Fabricante PE552S
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
Precio8,671.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    18.250 pulg.
  • Longitud total
    14.000 pulg.
  • Ancho general
    9.500 pulg.
  • Peso
    65.00 lb

Detalles

  • Amperaje
    25.0 A
  • Interruptor de control
    Motor y válvula remotos
  • Descripción Palabra clave
    De una sola acción
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Clasificación de potencia
    1-1/8 CV
  • Tipo de bomba
    PE55 Bomba eléctrica 2-Speed
  • Capacidad del depósito
    2.50 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    577.5 pulg.3
  • Nivel de sonido al ralentí 10000 psi
    90/89 dB(a)
  • Flujo típico a 0 Psi
    704 pulg.3/min
  • Flujo típico a 10000 Psi
    56 pulg.3/min
  • Flujo típico a 5000 Psi
    74 pulg.3/min
  • Flujo típico a 700 Psi
    440 pulg.3/min
  • Flujo típico a Psi máx.
    56 pulg.3/min
  • UPC_NO
    662536190756
  • Capacidad de aceite utilizable
    525.0 pulg.3
  • Detalles de la función de la válvula
    El pistón del cilindro avanza cuando el solenoide está desenergizado y la bomba está funcionando. Cuando el solenoide está energizado, el aceite se dirige al depósito y el pistón regresa. Para la posición de “retención”, la bomba se detiene con el solenoide desenergizado.
  • Número de pieza de la válvula
    9579
  • Tipo de válvula
    Válvula de solenoide 3-Way, 2-Position
  • Tipo/función de válvula
    3-Way, 2-Position
  • Voltaje
    110/115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
PE552S BOMBA, ELEC 110/115V 50/60HZ
  • Bomba de múltiples aplicaciones para trabajos pesados para construcción pesada y hormigón sometido a tensiones de hasta 200 toneladas
  • Motor universal de 1-1/8 hp, 12,000 rpm, 110/115 voltios, 50/60 Hz; consume 25 amperios a carga completa, comienza a voltaje reducido. Clasificación CSA para servicio intermitente
  • Control remoto de motor de 10 pies (excepto PE552S que tiene un motor remoto de 25 pies y control de válvula)
  • La verdadera válvula de descarga logra una mayor eficiencia de la bomba, lo que permite caudales más altos al máximo
  • Depósitos disponibles en tamaños de hasta 10 galones
  • Ligero y portátil. La mejor relación peso/rendimiento de todas las bombas Power Team
  • El sistema "Assemble to Order" de Power Team le permite elegir entre una amplia gama de componentes prediseñados y listos para usar para construir una bomba personalizada que se ajuste a requisitos específicos. Al seleccionar componentes estándar, obtiene una bomba "personalizada" sin precios "personalizados". Todas las bombas vienen completamente montadas, con menos aceite y listas para trabajar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"