Motion
BHA68ZOH
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.3750 pulg., diámetro exterior de 0.6250 pulg., ancho de 0.5000 pulg., abierto
Artículo MI #03761206
No. Fabricante BHA68ZOH
Precio9.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.3750 pulg., diámetro exterior de 0.6250 pulg., ancho de 0.5000 pulg., abierto
Artículo MI #03761206
No. Fabricante BHA68ZOH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    4880 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BHA68ZOH ofrece un diámetro de orificio de 0.3750 pulgadas, tipo de cierre abierto, diámetro exterior de 0.6250 pulgadas, ancho total de 0.5000 pulgadas y peso de 0.02 libras, lo que lo hace ideal para sistemas compactos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BHA68ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BHA
  • Capacidad de carga estática
    4740 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BHA 68Z-OH BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Servicio pesado

También puede gustarle