Motion
BHA812ZOH
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.5000 pulg., diámetro exterior de 0.7500 pulg., ancho de 0.7500 pulg., abierto
Artículo MI #03761208
No. Fabricante BHA812ZOH
Precio14.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.5000 pulg., diámetro exterior de 0.7500 pulg., ancho de 0.7500 pulg., abierto
Artículo MI #03761208
No. Fabricante BHA812ZOH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • En general Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    11100 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BHA812ZOH tiene un diámetro de orificio de 0.5000 pulgadas, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 0.7500 pulgadas, un ancho total de 0.7500 pulgadas y un peso de 0.03 libras, lo que lo hace adecuado para sistemas de carga moderada.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BHA812ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BHA
  • Capacidad de carga estática
    14500 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BHA 812Z-OH BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Servicio pesado

También puede gustarle