Motion
92569
INTERCAMBIADOR DE CALOR DE CARCASA Y TUBO 92569 BS-702-A4-T-BR
Artículo MI #03761214
No. Fabricante 92569
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
INTERCAMBIADOR DE CALOR DE CARCASA Y TUBO 92569 BS-702-A4-T-BR
Artículo MI #03761214
No. Fabricante 92569
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado del deflector
    1.125
  • Tamaño
    702
  • Diámetro del tubo
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material del deflector
    Latón
  • Material del bonete final
    Hierro fundido
  • Material de la junta
    Goma de nitrilo/fibra de celulosa
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350
  • Material del soporte de montaje
    Acero
  • Serie
    BS
  • Material de la carcasa
    Acero o latón

Descripción general

Descripción del fabricante
92569 BS-702-A4-T-BR CUBIERTA Y TUBO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle