Motion
B350120ABAAA07B

Prince Hydraulics
B350120ABAAA07B

Cilindro de barra de acoplamiento hidráulico Prince B350120ABAAA07B , longitud de recorrido: 12", tamaño de puerto: 3/4-16", tipo de montaje: horquilla doble
Artículo MI #03761215
No. Fabricante B350120ABAAA07B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Prince Hydraulics
B350120ABAAA07B

Cilindro de barra de acoplamiento hidráulico Prince B350120ABAAA07B , longitud de recorrido: 12", tamaño de puerto: 3/4-16", tipo de montaje: horquilla doble
Artículo MI #03761215
No. Fabricante B350120ABAAA07B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    3.5000 pulg.
  • Tamaño del puerto
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Longitud retraída
    22.2500 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    12 pulg.

Detalles

  • Presión de funcionamiento del cilindro
    +3000 psi
  • Tipo de montaje
    Doble horquilla

Descripción general

Descripción del fabricante
B350120ABAAA07B 3-1/2 X 12 CILINDRO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo