Motion
HUSTER SS6005 ZZ

Shuster Corporation
SHUSTER SS6005 ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 47 mm de DE, 12 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03761268
No. Fabricante SHUSTER SS6005 ZZ
Precio62.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shuster Corporation
SHUSTER SS6005 ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 47 mm de DE, 12 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03761268
No. Fabricante SHUSTER SS6005 ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio62.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ancho del anillo interior
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    12 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    COJINETE SS6005 ZZ
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El SHUSTER SS6005 ZZ es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 25 mm con diámetro exterior de 47 mm, ancho de 12 mm, diseño recto y doble blindaje.
  • Número de catálogo del fabricante
    HUSTER SS6005 ZZ
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    SS6000
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas radial

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE SS6005 ZZ

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle