Motion
DF110QEXXA1.0/B6

HYDAC
DF110QEXXA1.0/B6

Carcasa del filtro hidráulico de alta presión 00314967 - Montaje en bloque del colector de alta presión, Serie DFQE, Tamaño 110 , 4568 psi máx., 29 gpm máx., Conexión de montaje en colector, Montaje en colector, Sin indicador - Puerto obstruido
Artículo MI #03761981
No. Fabricante DF110QEXXA1.0/B6
Precio1,117.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
DF110QEXXA1.0/B6

Carcasa del filtro hidráulico de alta presión 00314967 - Montaje en bloque del colector de alta presión, Serie DFQE, Tamaño 110 , 4568 psi máx., 29 gpm máx., Conexión de montaje en colector, Montaje en colector, Sin indicador - Puerto obstruido
Artículo MI #03761981
No. Fabricante DF110QEXXA1.0/B6
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
Precio1,117.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del filtro
    110
  • Longitud total
    288 mm
  • Tamaño del puerto
    Montaje en colector
  • Peso
    13.50 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Válvula de derivación incluida
  • Conexión
    Montaje del colector
  • Material del elemento
    Sin elemento
  • Presión de fatiga
    4568 psi
  • Tipo de filtro
    Montaje en bloque del colector de alta presión
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Material del cabezal
    Hierro dúctil
  • Tipo de indicador
    Sin indicador - Puerto obstruido
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    29 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4568 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Material del sello
    Caucho de nitrilo (NBR)
  • Serie
    DFQE
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ISO, NFPA T2.6.1
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    87 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DF110QEXXA1.0/B6
  • El DF...Los filtros QE tienen un cabezal de filtro de hierro dúctil y un recipiente atornillado de acero moldeado en frío para una alta resistencia a la fatiga.
  • Las carcasas del filtro están diseñadas para soportar sobretensiones de presión, así como cargas de presión estática elevadas.
  • El tazón o tapa/tapa atornillable permite retirar fácilmente el elemento filtrante para su sustitución o limpieza.
  • Pueden instalarse indicadores de obstrucción de tipo diferencial visuales (ventana emergente), eléctricos, eléctricos/visuales (lámpara) o electrónicos.
  • DF...Los filtros QE están disponibles con o sin una válvula de derivación ubicada en el cabezal del filtro, por lo que se pueden utilizar elementos de presión de colapso alta o baja.
  • La presión nominal de fatiga es igual a la presión nominal de trabajo máxima permitida.