Motion
00379083

HYDAC
00379083

Cuerpo de carga - Acumulador serie SB, acumulador serie SBO, acumulador serie SK, válvula de gas versión 4 (8VI-ISO 4570), sin adaptador, sin manguera, sin estuche
Artículo MI #03762028
No. Fabricante 00379083
Precio566.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
00379083

Cuerpo de carga - Acumulador serie SB, acumulador serie SBO, acumulador serie SK, válvula de gas versión 4 (8VI-ISO 4570), sin adaptador, sin manguera, sin estuche
Artículo MI #03762028
No. Fabricante 00379083
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
Precio566.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    Sin

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Sin adaptador
  • Tipo de caso
    Sin caso
  • Tipo de válvula de gas
    Versión 4 Válvula de gas (8VI-ISO 4570)
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de pieza
    Carga - Solo cuerpo

Descripción general

Descripción del fabricante
CUERPO DE LA UNIDAD DE CARGA FPS

También puede gustarle