Motion
KHB-G3/8-1112-09X-G

HYDAC
KHB-G3/8-1112-09X-G

00397872 2-Way Válvula de bola - Operada manualmente, 2-Way 7252 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de acero al carbono, Sin manija
Artículo MI #03762045
No. Fabricante KHB-G3/8-1112-09X-G
Precio67.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
KHB-G3/8-1112-09X-G

00397872 2-Way Válvula de bola - Operada manualmente, 2-Way 7252 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de acero al carbono, Sin manija
Artículo MI #03762045
No. Fabricante KHB-G3/8-1112-09X-G
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
Precio67.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    53 mm
  • Longitud total
    72 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 BSPP

Detalles

  • Material de la bola
    Acero al carbono, cromado
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Estilo de mango
    Sin mango
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    00397872
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    7252 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Material de la junta tórica
    Buna-N
  • Opciones
    Enchapado en zinc
  • Serie
    KHB
  • Material del sello de bola del husillo
    POM
  • Acabado de la superficie
    Enchapado en zinc

Descripción general

Descripción del fabricante
KHB-G3/8-1112-09X-A
  • Diseño de puerto completo 1/8” - 2”
  • Rosca interna Whitworth según ISO 228
  • Carcasa de acero al carbono
  • 1/8” - 1” Enchapado en zinc (representado por “- G” al final del código del modelo)
  • 1 1/4” - 2” Recubierto de fosfato
  • Bola de acero chapado en cromo, husillo de acero chapado en zinc
  • Sellos de bola de poliacetal y juntas tóricas NBR (Buna-N)
  • Rango de temperatura: 14˚ a 176˚F a presión máxima

También puede gustarle