Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total150 mm
- Tamaño del puertoDIN 2501 (DN050 x PN040)
Detalles
- Material de la bolaAcero
- Material del cuerpoAcero
- Tipo de controlOperado manualmente
- Material de la bridaAcero
- Dirección del flujo2-Way
- Material del mangoAcero
- Estilo de mangoMango con manivela (perno)
- Catálogo del fabricantearchivo:///C:/Users/ic063685/Downloads/E5502_KHBF-KHMF-KHMFF.pdf
- Número de catálogo del fabricante00398790
- Temperatura máxima de funcionamiento175 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento14 °F
- Tipo de montajeBridado en línea
- Material de la junta tóricaBuna-N
- SerieKHMFF
- Material del sello de bola del husilloPOM
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación