Motion
704119
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 55 mm, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03762167
No. Fabricante 704119
Price$747.76/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 55 mm, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03762167
No. Fabricante 704119

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$747.76/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    2.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    2.3750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    M16
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Ángulo de desalineación
    ±2.0° Desalineación - Solo estática
  • Altura total
    5.0000 pulg.
  • Longitud total
    8.6250 pulg.
  • Ancho general
    2.2500 pulg.
  • Peso
    10.69 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Redondo / Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y rodamientos de anillo interior extendidos • Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta • Sello de contacto de un solo labio con anillos de rodadura de óxido negro • Ajuste métrico • El diseño exclusivo del retenedor de conducción en terreno proporciona una holgura de alojamiento superior que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una lubricación mejor conservada y utilizada. • Aguja de bloqueo y pasador exclusiva Sealmaster® para lubricación directa y antirrotación
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NP-211TMC
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461253793
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    3250 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9752 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6601 lbf
  • Cojinete de repuesto
    5211TMC
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    Estándar
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    662461253793

Descripción general

Descripción del fabricante
NP-211TMC
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
  • Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta
  • Sello de contacto de un solo labio con anillos de rodadura de óxido negro
  • Ajuste métrico
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación