Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total180 mm
- Tamaño del puertoDIN 2501 (DN080 x PN016)
Detalles
- Material de la bolaHierro fundido - Cromado duro
- Material del cuerpoHierro fundido
- Tipo de controlOperado manualmente
- Material de la bridaHierro fundido
- Dirección del flujo2-Way
- Material del mangoAluminio
- Estilo de mangoMango con manivela sujetado
- Catálogo del fabricantearchivo:///C:/Users/ic063685/Downloads/E5512_KHMFF_DN65_125%20(2).pdf
- Número de catálogo del fabricante00702201
- Temperatura máxima de funcionamiento175 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento14 °F
- Tipo de montajeBridado en línea
- Material de la junta tóricaViton®
- SerieKHMFF
- Material del sello de bola del husilloPTFE
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación