Motion
KHMF-050-PN250-11146-06X

HYDAC CORP
KHMF-050-PN250-11146-06X

00704772 2-Way Válvula de bola - Operada manualmente, 2-Way, Bridada en línea, Cuerpo de acero, Mango con manivela (perno)
Artículo MI #03762257
No. Fabricante KHMF-050-PN250-11146-06X
Precio1,287.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
KHMF-050-PN250-11146-06X

00704772 2-Way Válvula de bola - Operada manualmente, 2-Way, Bridada en línea, Cuerpo de acero, Mango con manivela (perno)
Artículo MI #03762257
No. Fabricante KHMF-050-PN250-11146-06X
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
Precio1,287.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    230 mm
  • Tamaño del puerto
    DIN 2501 (DN050 x PN250)

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Material de la brida
    Acero
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del mango
    Acero
  • Estilo de mango
    Mango con manivela (perno)
  • Catálogo del fabricante
    archivo:///C:/Users/ic063685/Downloads/E5502_KHBF-KHMF-KHMFF.pdf
  • Número de catálogo del fabricante
    00704772
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Tipo de montaje
    Bridado en línea
  • Material de la junta tórica
    Viton®
  • Serie
    KHMF
  • Material del sello de bola del husillo
    POM

Descripción general

Descripción del fabricante
KHMF-050-PN250-11146-06X

También puede gustarle