Especificaciones
Dimensiones
- Altura total7.48 pulg.
- Longitud total4.25 pulg.
- Ancho general2.75 pulg.
- Tamaño del puerto1-1/2 BSPP
Detalles
- AcciónActuación directa
- AccionamientoHidráulico
- Material del cuerpoAcero al carbono fosfato
- Tipo de válvula de retenciónSin
- Sexo de conexiónMujer
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento+212 °F
- Caudal máximo80 gpm
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
- Tipo de montajeEn línea
- Material del selloFPM, fluoroelastómero
Descripción general
- Presión de funcionamiento de 5,000 psi
- Ocho tamaños: 1/8” a 1-1/2”
- Caudales de hasta 80 gpm
- Carcasa de acero al carbono
- Juntas tóricas de FPM (fluoroelastómero) (estándar)
- Husillo codificado por colores para un control preciso del flujo
- Provisión para montaje en panel
- Diseño de husillo de seguridad único
- Rango de temperatura: -4°F a 212°F a presión máxima
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación