Motion
DV-12-30.X/0

HYDAC CORP
DV-12-30.X/0

Válvula de control de flujo - de acción directa, montaje en línea, 5000 psi, 24 gpm, +212 °F, 1/2 BSPP, acero inoxidable
Artículo MI #03762271
No. Fabricante DV-12-30.X/0
Precio956.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
DV-12-30.X/0

Válvula de control de flujo - de acción directa, montaje en línea, 5000 psi, 24 gpm, +212 °F, 1/2 BSPP, acero inoxidable
Artículo MI #03762271
No. Fabricante DV-12-30.X/0
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
Precio956.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4.29 pulg.
  • Longitud total
    2.67 pulg.
  • Ancho general
    1.37 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/2 BSPP

Detalles

  • Acción
    Actuación directa
  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Tipo de válvula de retención
    Sin
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +212 °F
  • Caudal máximo
    24 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Tipo de montaje
    En línea
  • Material del sello
    FPM, fluoroelastómero

Descripción general

Descripción del fabricante
DV-12-30.X/0
  • Presión de funcionamiento de 5,000 psi
  • Ocho tamaños: 1/8” a 1-1/2”
  • Caudales de hasta 80 gpm
  • Carcasa de acero al carbono
  • Juntas tóricas de FPM (fluoroelastómero) (estándar)
  • Husillo codificado por colores para un control preciso del flujo
  • Provisión para montaje en panel
  • Diseño de husillo de seguridad único
  • Rango de temperatura: -4°F a 212°F a presión máxima

También puede gustarle