Motion
KHB-20SR-1112-09X

HYDAC CORP
KHB-20SR-1112-09X

00854766 2-Way Válvula de bola - Operada manualmente, 2-Way 6092 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de acero al carbono, Sin manija
Artículo MI #03762359
No. Fabricante KHB-20SR-1112-09X
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
KHB-20SR-1112-09X

00854766 2-Way Válvula de bola - Operada manualmente, 2-Way 6092 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de acero al carbono, Sin manija
Artículo MI #03762359
No. Fabricante KHB-20SR-1112-09X
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    62 mm
  • Longitud total
    90 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Tamaño del puerto
    M30x2.0

Detalles

  • Material de la bola
    Acero al carbono, cromado
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Estilo de mango
    Sin mango
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    00854766
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    6092 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Material de la junta tórica
    Buna-N
  • Serie
    KHB
  • Material del sello de bola del husillo
    POM

Descripción general

Descripción del fabricante
KHB-20SR-1112-09X
  • Diseño de puerto completo 1/4” - 2”
  • Conexiones BSP o DIN2353
  • Carcasas de acero al carbono o acero inoxidable
  • Carcasa del bloque: Tamaños 06 - 25
  • Carcasa forjada: tamaños 32 - 50
  • Sellos de bola: poliacetal (estándar)
  • Juntas tóricas: fluoroelastómero (FPM) (estándar)
  • Presión de funcionamiento a 7250 psi (500 bar) dependiendo del tamaño de la válvula y de los materiales de sellado seleccionados
  • Rango de temperatura: 14˚F a 176˚F con materiales estándar (1114) hasta la presión nominal máxima

También puede gustarle